Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan TN-135 Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan TN-135 Cyan
Pelikan TN-135 Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4718900
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4204820
EAN/GTIN:
     4018474204820
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Einheit
Box
Menge in Koffer oder Umkarton
1 Stück(e)
Version
Non blister
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Brother DCP-9040CN, 9042CDN, 9042CN, 9045CDN, 9045CN, HL-4040CDNLT, 4040CN, 4050CDN, 4050CDNLT, 4070CDW, MFC-9440CDW, 9440CN, 9445CDN, 9450CDN, 9450CLT, 9840CDW
Farbtoner-Seitenleistung
4000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
971 g
Abmessungen (BxTxH)
336 x 167 x 126 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.