Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formfutura EasyFil PLA - Silver (Silber) (Silber) (1.75mm, 750 gram)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formfutura EasyFil PLA - Silver (Silber) (Silber) (1.75mm, 750 gram)
Formfutura EasyFil PLA - Silver (Silber) (Silber) (1.75mm, 750 gram)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-47182607
Hersteller:
     Formfutura
Herst.-Nr.:
     175EPLA-SLVR-0750
EAN/GTIN:
     58718924471123
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
EasyFil PLA ist ein "einfach zu verarbeitendes" schlagmodifiziertes PLA (Poly-Lactic Acid) 3D-Druckerfilament, das für die FFF / FDM 3D-Drucktechnologie optimiert wurde. EasyFil PLA ist zäher und weniger steif als Standard-PLA. Das verbesserte Filamentfließverhalten und die Zwischenschichthaftung machen EasyFil PLA zu einem extrem einfach zu druckenden Filament.

Einzigartige Eigenschaften
- Sehr einfach zu drucken
- Verzugfreier Druck und keine Verformung nach dem Abkühlen
- Verbessertes Fließverhalten und Haftung zwischen den Schichten
- Gute Erstschichthaftung auf mehreren beheizten Druckflächen
- Etwas weicher als Standard-PLA, was zu verbesserter Festigkeit und Stoßfestigkeit führt
- Fast geruchloser Druckprozess
- biologisch abbaubar
- Große Auswahl an lebendigen deckenden Farben

Allgemeine Druckanleitung *
- Düsengröße: ≥ 0.15mm
- Schichthöhe: ≥ 0.1mm
- Fließrate: ± 100%
- Drucktemperatur: ± 180 - 220° C
- Druckgeschwindigkeit: Medium
- Rückzug: Ja ± 5mm
- Heizbett: ± 0 - 60° C
- Lüftergeschwindigkeit: 50-100%
- Erfahrungsniveau: Anfänger

*) Die oben angezeigten Einstellungen dienen als Anleitung, um die optimalen Druckeinstellungen zu finden. Diese Bereiche in den Einstellungen sollten für die meisten Drucker funktionieren, aber bitte experimentieren Sie außerhalb dieser Bereiche, wenn Sie denken, dass sie für Ihren Drucker geeignet sind. Es gibt viele verschiedene Arten von Druckern, Hot-Ends und Drucker-Offsets, bei denen es äußerst schwierig ist, eine allgemeine Einstellung für alle zu geben.

Einhaltung *
Dieses Filament entspricht den folgenden Richtlinien und Vorschriften:
- RoHS Richtlinie 2011/65/EC
- REACH Richtlinie 1907/2006/EC

*) Diese Konformitätserklärung zu den Richtlinien und Vorschriften wurde nach unserem aktuellen Wissensstand erstellt und kann bei Vorliegen neuer Erkenntnisse geändert werden und gilt nur für die oben beschriebenen Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Silber
Markenkompatibilität
Jede Marke
Opazität
Undurchsichtig
Schlagzähigkeit
7.5 kJ/m²
Zugmodul
3310 MPa
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1050 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Dichte
1240 kg/m³
Durchmesser
1.75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Formfutura
285EPLA-RED-0750
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.