| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4696055 Herst.-Nr.: 3868B005 EAN/GTIN: 4960999652689 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Tinten-/Tonermenge (metrisch) | 700ml | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Grün | | Kompatibilität | imagePROGRAF iPF8300 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |