Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Embatex BROTHER HL 2120/2140 Drum Unit § Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Embatex BROTHER HL 2120/2140 Drum Unit § Schwarz
Embatex BROTHER HL 2120/2140 Drum Unit § Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4594017
Hersteller:
     Embatex
Herst.-Nr.:
     09BR2140DU/B547
EAN/GTIN:
     9004987096903
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
-20 bis +40 Grad Celsius im Originalkarton
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
1,0
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Brother HL 2150N/2170W,<br />Brother MFC 7440N/7320/7840
Schwarztoner Seitenleistung
12000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
804 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.