| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-452461 Herst.-Nr.: 15G032C EAN/GTIN: 734646118255 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 457 x 172 x 238 mm | | Paletten Größe (B x T x H) | 914.4 x 1200 x 1102.5 mm | | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | | Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 19.8 x 6.75 x 8.98 " | | Verpackungsgewicht (imperial) | 5.5 Pfund | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Cyan | | Farbtoner-Seitenleistung | 15000 Seiten | | Kartuschenrücknahme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 2.5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner cyan, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |