Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emstar 09CAL120LU/C552 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emstar 09CAL120LU/C552 Schwarz
Emstar 09CAL120LU/C552 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4504340
Hersteller:
     Embatex
Herst.-Nr.:
     C552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
CANON L100/120, schwarz
- Capacity: 2000.
- Storage: -20 bis +40 Grad Celsius im Originalkarton.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Canon Fax L 120, 900<br />Canon I-Sensys MF 4120, 4140, 4150<br />Canon Imageclass MF 4150<br />Telekom T-Fax 900
Schwarztoner Seitenleistung
2000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Paketgewicht
925 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.