Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBD1081 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBD1081 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh
CoreParts MBD1081 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1100 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4499304
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBD1081
EAN/GTIN:
     5704327222972
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
34 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
20 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Sony Cybershot: DSC-H10, DSC-H20, DSC-H3, DSC-H5, DSC-H50, DSC-H7/B, DSC-H9/B, DSC-N1, DSC-N2, DSC-T100, DSC-T20B, DSC-T20P, DSC-T20S, DSC-T20W, DSC-W100, DSC-W110, DSC-W115, DSC-W120, DSC-W125, DSC-W130, DSC-W150, DSC-W170, DSC-W200, DSC-W210, DSC-W215
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.