Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SLR Standard Zoomobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SLR Standard Zoomobjektiv Schwarz
Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SLR Standard Zoomobjektiv Schwarz
Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SLR Standard Zoomobjektiv Schwarz
Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SLR Standard Zoomobjektiv Schwarz
Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SLR Standard Zoomobjektiv Schwarz
Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SLR Standard Zoomobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-43583304
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL18135.SYX
EAN/GTIN:
     4548736074156
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Kompaktes Zoomobjektiv mit starker Vergrößerung
Mit einem großen Zoombereich von 18 mm-Weitwinkel bis 135 mm-Tele deckt das vielseitige Objektiv ein breites Spektrum ab. Es ist kompakt und leicht und bietet eine schnelle, präzise und einfache Autofokus-Handhabung. Dadurch wird das Objektiv zur optimalen Lösung für den alltäglichen Gebrauch.

7,5-facher Zoom in einem kompakten, leichten Objektiv
Das Objektiv wiegt gerade einmal 325 g (Durchmesser: 67,2 mm / Länge: 88 mm). Bei maximalem Zoom liegt die KB-äquivalente Brennweite bei 202,5 mm. Dies bietet eine sehr große Reichweite für alltägliche Aufnahmen sowie für Bilder von Landschaften, Tieren, Porträts und mehr.

Hohe Auflösung von der Bildmitte bis zum Rand
Ein neues optisches Design mit asphärischem Element ermöglicht eine duchweg hohe Auflösung von der Bildmitte bis zum Rand und durch den gesamten Zoombereich. Zwei ED-Glaselemente (Extra-low Dispersion) verhindern effektiv Abbildungsfehler. Die integrierte optische Bildstabilisierung macht es einfacher verwacklungsfreie, handgeführte Aufnahmen zu schießen.

Nahaufnahmen mit wunderschönem Hintergrund-Bokeh
Der Mindestfokusabstand von nur 45 cm (max. 0,29-fache Vergrößerung) macht Nahaufnahmen von beispielsweise Süßigkeiten, Blumen oder Tieren, die den Vordergrund in den Fokus und den Hintergrund in ein wunderschönes Bokeh setzen, noch einfacher.

Schneller, präziser, leiser Autofokus für Fotos und Videos
Ein präziser linearer Motor treibt das Autofokussystem des Objektivs an, für eine schnelle, präzise und leise Handhabung, die perfekt für Videos sowie Fotos geeignet ist.

Leichtes, kompaktes Design
Kompakt (E-Mount, APS-C-Format) und leicht (326 g) – diese Linse zeichnet sich durch ein optisches Design aus, das für eine kurze Brennweite optimiert wurde, wodurch es selbst klein und handlich wird und im Gesamten zu einer erkennbaren Minimierung der Größe, des Gewichts und der Mobilität beiträgt.

APS-C-Zoomobjektiv mit 7,5Facher Vergrößerung
Ein hoher Zoomfaktor bietet einen vielseitigen Bereich von 27 mm bis 202,5 mm (Entsprechung beim 35-mm-Format, 7,5facher optischer Zoom), der ein breites Spektrum an Themen und Situationen abgedeckt: Landschaft, Natur, Porträts und generelle, alltägliche Fotografie.

Optisches Design erreicht eine hohe Auflösung
Ein neues optisches Design, das ein asphärisches Element beinhaltet, trägt zur stetigen hohen Auflösung von der Bildmitte über das gesamte Bild bei, während zwei ED-Glaselemente (Extra-low Dispersion) Abbildungsfehler effektiv verhindern.

Integrierter optischer Bildstabilisator
Bei handgeführten Aufnahmen, besonders bei Nachtaufnahmen oder in schwach beleuchteten Räumen, macht es die integrierte optische Bildstabilisierung einfacher verwacklungsfreie handgeführte Aufnahmen zu schießen.

Nahaufnahmen mit Hintergrund-Bokeh
Ein imposanter Mindestfokusabstand von nur 0,45 m (max. 0,29fache Vergrößerung) macht eine Nahaufnahme, die das wunderschöne Hintergrund-Bokeh der Linse nutzt, unkompliziert.

Wunderschönes Bokeh
Die Qualität des Bokeh ist durch eine zirkulare Blende optimiert.

Schneller, präziser, leiser Fokus
Die moderne, lineare Motortechnologie führt die Fokusgruppe mit herausragender Geschwindigkeit und Präzision und holt das Optimum aus der hohen Autofokus-Leistung der Serie α6000 heraus. Eine akkurate Fokussierung wird bei Fotos und Videos leichter erreicht – selbst bei Bewegtbildern.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.29 x
Anzahl der Linsen mit extra geringer Dispersion (ED)
2
Anzahl an hybriden asphärischen Elementen
1
Streulichtblende
Ja
Streulichtblendenform
Gegenlichtblende
Streulichtblendentyp
Abnehmbare Gegenlichtblende
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Bajonett
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
16/12
Objektivtyp
Standard Zoomobjektiv
Minimale Blendenzahl
36
Naheinstellgrenze
0.45 m
Maximale Blendenzahl
3,5
Bildstabilisator
Ja
Objektivanschluss
E-Halterung
Blendenbereich (F-F)
3,5 - 5,6
Brennweitenbereich
18 - 135 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
27 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
202.5 mm
Zoomtyp
Umdrehen
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
67.2 mm
Filtergröße
55 mm
Länge (mm)
88 mm
Gewicht
325 g
Technische Details
Optischer Zoom
7.5 x
Lieferumfang
Objektivdeckel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,94*
€ 703,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,84*
€ 687,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,34*
€ 671,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,27*
€ 657,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,30*
€ 622,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.