Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel LP795 Visitenkarte 100 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sigel LP795 Visitenkarte 100 Stück(e)
Sigel LP795 Visitenkarte 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     690-766313
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
PC-Visitenkarten zum Selbstgestalten mit PC und Drucker. Glatte Kanten ohne Perforation. Professionelle Optik wie aus der Druckerei. 225 g, hochweiß, für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
85 mm
Technische Details
Papiergewicht
225 g/m²
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
13
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 5,24*
€ 7,87*
1 Tag
30
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 8,69*
2 Tage
136
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,87*
€ 8,75*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,06*
€ 9,09*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 5,89*
€ 9,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Blätter (ab € 0,524* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,09*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,75*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,16*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,05*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,93*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 2,95*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,22*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,98*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,49*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,64*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,24*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,87*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,63*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,28*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.