Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 745


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 745
Pelikan 745
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4198295
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     335708
EAN/GTIN:
     4018474335708
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Transferrolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Rot
Kompatibilität
Adler-Royal 2240, 224 PD, 226 PD, 228 PD, 4212 PD, 4212 PD Carat, 4212 PD Nova, 4214 PD, 7600 PD, 910 PD, 912 PD, 9300, 930 PD, 9500, Ezvue 7800 HD Brother 123 PD, EX 123 PD Canon CP 13, CP 14, EI 5300, MP 120 DH, MP 120 DLE, MP 120 LTS, MP 120 LTX, MP 120 MG, MP 121 MG, MP 12 D, P 120 D, P 12 D III, P 15 D, P 160 DH, P 170 DH, P 21 D, P 21 DX, P 22 D, P 22 DH, P 22 DX, P 23 D, P 23 DE, P 23 DH, P 23 DH II, P 23 DH III, P 23 DH IV, P 23 DH V, P 23 DH V G, P 23 DT, P 23 DTS, P 23 Dtsc, P 23 DTS II, P 23 P, X Mark 1 Print Black, X Mark 1 Print White Casio 120 C, 1215 S, FR 110, FR 110 HT, FR 110 S, FR 1110, FR 125, FR 125 S, FR 127, FR 160 TER, FR 2215 C, FR 2215 S, FR 221 S, FR 2600, FR 2650, FR 2650 A, FR 2650 T, FR 320, FR 520, FR 620 TER, HR 110, HR 110 S, HR 150 TEC, HR 150 TER, HR 160, HR 160 L, HR 18, HR 200, HR 200 A, HR 200 TEC, HR 200 TER, HR 21, SR 110 Citizen CX 110, CX 115, CX 120, CX 121 II, CX 123, CX 123 II, CX 126 II, CX 146, CX 185, CX 185 II, CX 185 III, CX 215, CX 32, CX 32 II, CX 32 N, CX 55, CX 88, CX 91, CX 91 I, CX 91 II, CZ 120 Epson IR 40 T Facit 2267, C 2267, C 250, C 255, C 260, C 275 Olivetti 710 PD, 711 PD, 712 PD, 800 PD, PD 710, PD 712, PD 800, Summa 120, Summa 220 Olympia 711 PD, CPD 12, CPD 123, CPD 12 L, CPD 3212 F, CPD 3212 S, CPD 41, CPD 430, CPD 440, PD 711 Panasonic 1 Ayop, JE 651 P, JE 652 P, JE 656 P, JE 659 P, JE 661 P, JE 765 P Radio Shack EC 3021 Sanyo CX 3552 DP, CX 5322 DP, CX 5512, CX 5523, CY 5322 DP, Serd 1212 Seiko Precision 042 T-II, 40 T II, 40 T III, IR 40 T, M 42 T Sharp EL 1614, EL 1620, EL 1620 S, EL 1626, EL 1630, EL 1630 A, EL 1630 G, EL 1750 P, EL 1750 P II, EL 1750 P III, EL 1750 P III GY, EL 2620, EL 2620 S, EL 2626, EL 2626 H, EL 2628, EL 2901 P III, EL 2901 RH, VX 1614 Wincor-Nixdorf 40 T-III, 42 T-II TRS 3610 PD, TRS 5610 PD Swintec 301 DP Texas Instruments TI 5035, TI 5035 II, TI 5045, TI 5045 II, TI 5045 II A, TI 5045 SV, TI 5045 SVC Toshiba 1222, BC 1222 Towa 1242 BR Triumph-Adler 4212 PD Carat, 4212 PD L, 4212 PD Nova, 7600 PD, 912 PD, Twen 5312, Twen 5312 PD
Weitere Suchbegriffe: pelikan transferrolle, farbrolle für tischrechner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.