Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84861 DisplayPort-Kabel 7 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84861 DisplayPort-Kabel 7 m Weiß
DeLOCK 84861 DisplayPort-Kabel 7 m Weiß
DeLOCK 84861 DisplayPort-Kabel 7 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41618622
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84861
EAN/GTIN:
     4043619848614
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Dieses Displayport Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit Displayport Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K @ 60 Hz) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Weiß
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
AWG Kabelgröße
28/30
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,62*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.