Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36310 DisplayPort-Kabel 0,5 m Mini DisplayPort Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36310 DisplayPort-Kabel 0,5 m Mini DisplayPort Grau
Lindy 36310 DisplayPort-Kabel 0,5 m Mini DisplayPort Grau
Lindy 36310 DisplayPort-Kabel 0,5 m Mini DisplayPort Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40960355
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36310
EAN/GTIN:
     4002888363105
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
CROMO Mini-DisplayPort- an DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 32AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die CROMO DisplayPort-Kabel ermöglichen außerdem 4:4:4 Farbunterabtastungen, um alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe sowie einer exakten Farbwiedergabe zu übertragen.
 
CROMO-Kabel verfügen über ein schlankes ABS-Gehäuse aus verchromtem Design, um die Ästhetik von kommerziellen und privaten Anwendungen zu ergänzen. 
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.