Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch UniversalChainPole 18 3,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalChainPole 18 3,6 kg
Bosch UniversalChainPole 18 3,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40821161
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B3 100
EAN/GTIN:
     3165140888103
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Zentrale Produktmerkmale
- Müheloses Auslichten und Entasten von Bäumen ohne Leiter vom Boden aus dank verstellbarer Teleskopstange und schwenkbarem Kopf
- Kontinuierliche Schnittleistung, ohne den Bäumen zu schaden
- Ergonomisch, mit guter Balance und geringem Gewicht für weniger Beanspruchung von Armen und Schultern

Weitere Produktvorteile
- Ein Akku für alle Heimwerker- und Gartengeräte des Power for ALL Lithium-Ionen-Akkusystems (18 Volt)
- Syneon Chip – Intelligente kontrollierte Energie für jedes Projekt
- Schneidanschlag für Schnitte auch an der Astunterseite
- Dank Ölstandanzeige und automatischer Kettenschmierung kein Austrocknen des Schneidwerks
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Stangenlänge
200 mm
Gewicht
3600 g
Verstellbare Länge
Ja
Schnittlänge
150 mm
Maximale Höhe
2600 mm
Mindesthöhe
2100 mm
Merkmale
Kettengeschwindigkeit
4 m/s
Kettenlasche Länge
200 mm
Antriebsverbindung Dicke
1.1 mm
Vibrationsemission
1 m/s²
Vibrationsemissionsunsicherheit
1.5 m/s²
Teleskopischer Schlauch
Ja
Schwenkbarer Kopf
Ja
Pivot Winkel
0 - 120 °
Öltankkapazität
0.06 l
Schalldruckpegel
78 dB
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,58*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,53*
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,70*
Zubehör
Bosch
F016800489
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.