Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 128050 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 128050 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
CUC Exertis Connect 128050 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40783236
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     128050
EAN/GTIN:
     3548381280507
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.