Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MASTERAIR G100M Prozessor Kühler 10 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MASTERAIR G100M Prozessor Kühler 10 cm Schwarz
Cooler Master MASTERAIR G100M Prozessor Kühler 10 cm Schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40681565
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MAM-G1CN-924PC-R1
EAN/GTIN:
     4719512065341
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.08 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
145 x 154 x 74.5 mm
Kühlkörpergewicht
320 g
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
520 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Sonstige Funktionen
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
143 x 143 x 51.7 mm
Geräuschpegel
30 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
280000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
100 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2400 RPM
Maximaler Luftstrom
22.63 cfm
Maximum Luftdruck
1.6 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
MAM-T4PN-218PC-R1
ab € 52,84*
Zubehör
Cooler Master
MFX-B2DN-183PA-R1
ab € 42,10*
Zubehör
Cooler Master
MFX-B2DN-18NPR-R1
ab € 35,32*
Zubehör
Cooler Master
MFX-B2DN-18NPC-R1
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.