| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-40334315 Herst.-Nr.: 1000 197.6 EAN/GTIN: 5099113601971 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 1200 mAh | | Zweck | Kamera | | Markenkompatibilität | Olympus | | Kompatible Produkte | Li-90B/92B | | Akku-/Batteriespannung | 3.6 V | | Batteriekapazität | 4.3 Wh | | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Olympus, Digitalkamera Akku Olympus, Olympus Digicam Akku, Olympus Digitalcamera Akku, Olympus Digitalcameraakku, Olympus Digitalkamera Akku, Olympus Digitalkameraakku, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |