Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 5e SF/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 5e SF/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel
Digitus CAT 5e SF/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40022955
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1531-P-305-1
EAN/GTIN:
     4016032425922
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von Patchkabeln
- Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse D, 100 MHz
- Gem. den Normen ANSI/TIA 568-C; ISO/IEC 11801 2nd Ed.; EN 50173; EN 50288-3-1
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE kompatibel

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
10000 g
Verpackungsvolumen
30420 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 75 °C
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Kategorie
5
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444920
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Produktfarbe
Grau
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,42558*
  
Preis gilt ab 93.025 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 305 Stück
€ 0,44414*
€ 0,52853
pro Stück
ab 500,002 Stück
€ 0,41414*
€ 0,49283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38414*
€ 0,45713
pro Stück
ab 100000,002 Stück
€ 0,34414*
€ 0,40953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.