Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99165929 Herst.-Nr.: 42537 EAN/GTIN: 4006209425374 |
| |
|
| | |
| Die fischer Rohrschelle FRS 25-30 M8/M10 für Nenngröße 3/4" ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
- Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. - Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. - Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle. - Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. - Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 30 mm | Merkmale | Produkttyp | Schraubklemme (Schneckengetriebe) | | Material | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüftungsschelle, Massivrohrschelle, Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, lüftungsschelle 25-30, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,7454* | € 0,9354* | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7593* | € 0,9401* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,7602* | € 0,9502* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,76952* | € 0,95952* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,94* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|