Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XUB2492HSU-W1 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XUB2492HSU-W1 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
iiyama ProLite XUB2492HSU-W1 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
iiyama ProLite XUB2492HSU-W1 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
iiyama ProLite XUB2492HSU-W1 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
iiyama ProLite XUB2492HSU-W1 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
iiyama ProLite XUB2492HSU-W1 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
iiyama ProLite XUB2492HSU-W1 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
iiyama ProLite XUB2492HSU-W1 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39917442
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2492HSU-W1
EAN/GTIN:
     4948570115549
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 22 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
11
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Hub-Version
2.0
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Audio-System
Stereo
Drehen
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
ECO-Modus
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
55 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.5 mm
Separate H/V-Sync
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
446381
Verpackungsdaten
Ständertyp
HAT stehend
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
506 mm
Gewicht (mit Ständer)
5400 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.