Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83987 Videokabel-Adapter 0,5 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83987 Videokabel-Adapter 0,5 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
DeLOCK 83987 Videokabel-Adapter 0,5 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
DeLOCK 83987 Videokabel-Adapter 0,5 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39854840
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83987
EAN/GTIN:
     4043619839872
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Monitors mit DVI Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einer mini Displayport Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.1
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate
3.96 Gbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.