Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6 U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6 U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel
Digitus CAT 6 U/UTP Twisted Pair Roh-Patchkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39835984
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1613-P-1
EAN/GTIN:
     4016032425939
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern zur Herstellung von Patchkabeln
- Zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse E, 250 MHz
- Gem. den Normen ANSI/TIA-568-C; ISO/IEC 11801 2nd Ed.; EN 50173-1: EN 50288-6-1
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die Roh-Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten somit eine hervorragende Leistung für Ihre Verkabelung. Die Roh-Patchkabel sind geeignet für die direkte Montage von RJ45-Steckern um Patchkabel herzustellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
3175 g
Verpackungsvolumen
6561 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 75 °C
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Kategorie
6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444920
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,5012*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5271*
€ 0,62725
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5171*
€ 0,61535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4871*
€ 0,57965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4571*
€ 0,54395
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4471*
€ 0,53205
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4071*
€ 0,48445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.