Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBD1016 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1050 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBD1016 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1050 mAh
CoreParts MBD1016 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1050 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-398270
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBD1016
EAN/GTIN:
     5705965906774
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
20 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Casio
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Casio, Akku für Kodak, Akku für Olympus, Casio Digicam Akku, Casio Digitalcamera Akku, Casio Digitalcameraakku, Casio Digitalkamera Akku, Casio Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Casio, Digitalkamera Akku Casio, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Olympus, Digitalkamera Akku Olympus, Olympus Digicam Akku, Olympus Digitalcamera Akku, Olympus Digitalcameraakku, Olympus Digitalkamera Akku, Olympus Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Pentax, Digitalkamera Akku Pentax, Pentax Digicam Akku, Pentax Digitalcamera Akku, Pentax Digitalcameraakku, Pentax Digitalkamera Akku, Pentax Digitalkameraakku, akku für video-digitalkamera 3.7v, akku für digitalkamera / camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.