| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-3920275 Herst.-Nr.: S-4673 EAN/GTIN: 708562051316 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80 % | | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Kompatibilität | HC5000/5500 | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbe | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Riso, Inkjet-Patrone Riso, Riso Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Riso, Druckerpatrone für Riso, Inkjet-Patrone für Riso, Tintenstrahlpatrone für Riso, Risograph Tinte, risograph tinte, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |