Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC DSP-A-075 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC DSP-A-075 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Techly ICOC DSP-A-075 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Techly ICOC DSP-A-075 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Techly ICOC DSP-A-075 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Techly ICOC DSP-A-075 DisplayPort-Kabel 7,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39191472
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC DSP-A-075
EAN/GTIN:
     8054529026630
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
478 g
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.3
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
1
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Lieferanteneigenschaften
Händler-Code
026630
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.