Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 634756 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 634756 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Blau
Maped 634756 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3913998
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     634756
EAN/GTIN:
     3154146347561
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Spitzeröffnungen
2
Ursprungsland
Mexiko
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
30.5 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.