Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Pen 68 Filzstift Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 Filzstift Violett
STABILO Pen 68 Filzstift Violett
STABILO Pen 68 Filzstift Violett
STABILO Pen 68 Filzstift Violett
STABILO Pen 68 Filzstift Violett
STABILO Pen 68 Filzstift Violett
STABILO Pen 68 Filzstift Violett
STABILO Pen 68 Filzstift Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3913719
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/55
EAN/GTIN:
     4006381333375
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
STABILO Pen 68: Dein Lieblingsstift für viele Malereien

Mit dem STABILO Pen 68 malst du kräftige Linien oder füllst damit ganze Flächen deckend aus. Die speziellen Farbstoffe geben deinen Zeichnungen Leuchtkraft und eine hohe Farbbrillanz. Schüler, Studenten und alle Freunde intensiver Farbgestaltung haben mit dem STABILO 68 professionelles Zubehör für Hobby, Kunst und Beruf.


Farbstifte mit Leuchtkraft und Brillanz in vielen Farben

Insgesamt stehen dir 40 verschiedene Farben und sechs Leuchtfarben zur Verfügung. Du kaufst den STABILO Pen einzeln oder in unterschiedlichen Sortimenten. Die spezielle M-Spitze ist formstabil und lässt sich nicht eindrücken. So kannst du mit 1 mm Strichstärke farblich konstante Linien malen oder Flächen ausfüllen. Die auf Wasser basierende Tinte lässt sich auch mit Wasser vermalen. Das gibt interessante Effekte und erlaubt auch Farbüberläufe.

Praktisch und farbintensiv: Der STABILO Fasermaler Pen 68

Die Spitze des Fasermalers ist vor Austrocknung geschützt. Die bewährte Anti-Dry-Out-Technologie erlaubt es, den STABILO Pen 68 bis zu 24 Stunden offen und ohne Verschlusskappe zu lagern. Ungestörtes Arbeiten mit unterschiedlichen Farben ist also auch über einen längeren Zeitraum ohne lästige Handgriffe möglich. Die Kappe hat einen Ventiliereffekt, der für eine lange Haltbarkeit sorgt. Bestelle dein Sortiment STABILO Pen 68 hier online und gestalte deine Zeichnungen mit ausdrucksstarken Farben in hoher Malqualität.

- Farbintensiver Premium-Fasermaler für kräftige Linien und deckende Flächen.
- Hohe Brillanz und Leuchtkraft.
- Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis.
- Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig.
- Die robuste M-Spitze (ca. 1 mm Strichstärke) sorgt für gleichmäßige Farbabgabe.
- Ventilierte Kappe – am Stiftende aufsteckbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Violett
Typ der Spitze
Rundspitze
Linienbreite
1 mm
Produktfarbe
Violett
Gehäuseform
Hexagonal
Anti-Erstickungskappe
Ja
Cap-Off-Tinte
Ja
Cap-Off-Zeit
24 h
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
69 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.