Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-33553-00 Herst.-Nr.: NAV080 EAN/GTIN: 5602024006102 |
| |
|
| | |
| Höhere Produktivität 99,99 % papierstaufrei. Weniger Papierstaus bedeuten geringere Kosten pro gedrucktem Dokument. Multifunktional Zu 100 % garantiert geeignet für alle Drucker und Kopierer. Navigator kann für all Ihre Dokumentarten verwendet werden. Rieseigenschaften Verbesserte Oberfläche für bessere Druckqualität und geringeren Tonerverbrauch. Verbesserte Druckqualität Für Navigator wurde eine verbesserte Oberfläche entwickelt, die eine ausgezeichnete Druckqualität gewährleistet. Durch die Verbesserung der Tonerhaftung und -aufnahme maximiert Navigator das Druckergebnis – mit einer einzigen Patrone lassen sich so mehr Seiten drucken. GLATTERE OBERFLÄCHE VERLÄNGERTE LEBENSZEIT DER BÜROGERÄTE Navigator-Papier ist im Durchschnitt um ein Drittel glatter als die meisten Büropapiersorten. Diese glattere Oberfläche sorgt für einen geringeren Toner-/Tintenverbrauch und weniger Abrieb, wodurch an den Druckern weniger Schäden auftreten und die Lebensdauer der Büroausstattung verlängert wird. Unter dem Strich heißt dies: niedrigere Wartungskosten (die Maschinenteile müssen weniger oft ausgetauscht werden) und letzten Endes geringere Kosten pro gedruckter Seite. Höhere Produktivität pro Tag (8 Stunden) Die zertifizierte Leistung von Navigator bedeutet, dass es nur alle 10.000 Blatt einen Papierstau gibt, während es bei anderen Büropapiersorten fünf Papierstaus sind. Wenn man bedenkt, dass das Beheben eines Papierstaus je nach der Art des verwendeten Druckers oder Fotokopierers unter Umständen bis zu drei Minuten dauern kann, kann dies zu einer Produktivitätssteigerung führen. Optimales Gleichgewicht zwischen Papierfestigkeit und -dicke, um hervorragende Leistung zu bieten: zu 99,99 % papierstaufrei. Eine Senkung der Anzahl der Papierstaus bedeutet eine Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit und weniger Fehler bei der Verarbeitung. Weitere Informationen: Merkmale | Empfohlene Nutzung | Universal | | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Blätter pro Packung | 500 Blätter | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier navigator a4 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 52NSZ | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,57* | € 4,57* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,61* | € 4,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 4,74* | € 4,74* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Paket | € 20,00* | ab € 4,02* | € 4,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 4,86* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|