Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Kopierpapier Universal 8247A80S DIN A4 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-110124301
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     8247A80S
EAN/GTIN:
     5602024006102
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Sehr gute Opazität, hohe Alterungsbeständigkeit, optimale Laufeigenschaften sowie sehr gutes Duplex- und Sorterverhalten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Universal
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
169
Opazität:
95 %
Laufrichtung:
Schmalbahn
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8877
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 4,62*
Lager 1682
4491
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 4,65*
1 Tag
12162
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,74*
€ 4,74*
7 Tage
129
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,83*
€ 4,86*
1 Tag
629
5
pro Paket
€ 20,00*
ab € 4,02*
€ 4,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,0093* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 7,93*
Ähnlich
The Navigator Company
NUN0800202
ab € 22,46*
Ähnlich
k.A.
943480A80KAUTS
ab € 8,26*
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.