Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Universal Fastpack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     273-IGP82470A80S
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     NUN0800202
EAN/GTIN:
     5602024120280
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Navigator Universal Fastpack - 110 Mikrometer - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 2500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Medienstärke
110 Mikrometer
Enthaltene Menge
2500 Blatt
Medienweiße
169
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 23,38*
€ 24,04*
1 Tag
299
pro Packung
€ 5,95*
ab € 24,52*
€ 24,52*
2 Tage
1332
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,24*
€ 26,24*
2 Tage
1060
pro Packung
€ 20,00*
ab € 21,80*
€ 27,00*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 26,81*
€ 27,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,04*
€ 28,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
1 Packung enthält 2.500 Blätter (ab € 0,00936* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 8,14*
Ähnlich
Navigator
NAV080
ab € 4,10*
Ähnlich
Double A
10330042324
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.