Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 180° Lever Arch File Plastic 50 mm Ringmappe A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 180° Lever Arch File Plastic 50 mm Ringmappe A4 Rot
Leitz 180° Lever Arch File Plastic 50 mm Ringmappe A4 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3909124
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     101525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
350 Blätter
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
50 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
440 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.