Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 197512 Zirkel Schwarz, Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maped 197512 Zirkel Schwarz, Silber
Maped 197512 Zirkel Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3904746
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     197512
EAN/GTIN:
     3154141975127
Suchbegriffe:
Zirkelbesteck
Zirkelkasten
zirkelkasten
Werkstoff: Metall. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Universalaufnahme. Anzahl der Gelenke: 1. Ergonomisch geformtes Kopfteil. Minenbüchse vorhanden. Farbe: schwarz / silber. , 1 Universalaufnahme und 1 Minenbehälter mit Ersatzmine.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall
Maximaler Durchmesser
250 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
538705
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.