Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta C220 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konica Minolta C220 Tonerkartusche Original Cyan
Konica Minolta C220 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3889109
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A11G451
EAN/GTIN:
     5711045384479
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta Business-Bereich reicht von bildgebenden Eingabe bis zur Ausgabe. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen, die neue Digital Imaging-Umgebungen zu realisieren in einer Vielzahl von Bereichen, von denen sie gezielt Verbraucher, ihre Business-orientierte Kollegen, einschließlich medizinischer und grafischen Bereichen. Diese Unternehmen werden durch anhaltende Werkstofftechnik, optische Technologien, Nanotechnologie, Technologie und anderen Bild Kerntechnologien.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
Bizhub C220
Farbtoner-Seitenleistung
26000 Seiten
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2025/KIT
ab € 133,10*
Ähnlich
Konica Minolta
A11G151
ab € 33,14*
Ähnlich
Konica Minolta
A11G351
ab € 53,41*
Ähnlich
Konica Minolta
A0XV0TD
ab € 120,66*
Ähnlich
Konica Minolta
A0XV0RD
ab € 51,41*
Ähnlich
WhiteBox
A11G4D1
ab € 56,65*
Ähnlich
WhiteBox
A11G1D1
ab € 40,49*
Ähnlich
WhiteBox
A11G451
ab € 27,05*
Ähnlich
WhiteBox
A11G151
ab € 19,87*
Ähnlich
WhiteBox
A11G351
ab € 26,92*
Ähnlich
WhiteBox
A11G251
ab € 27,13*
Ähnlich
WhiteBox
A0XV0TD
ab € 116,79*
Ähnlich
WhiteBox
A0XV0RD
ab € 104,18*
Ähnlich
Ampertec
A11G451
ab € 50,90*
Ähnlich
Ampertec
A11G151
ab € 29,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.