Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-FA136X Fax-Zubehör Fax-Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-FA136X Fax-Zubehör Fax-Farbband Schwarz
Panasonic KX-FA136X Fax-Zubehör Fax-Farbband Schwarz
Panasonic KX-FA136X Fax-Zubehör Fax-Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-388649
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-FA136X
EAN/GTIN:
     5051395252586
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
2 Ersatzfilme für Fax-Geräte:

-KX-FP300
-KX-FP320
-KX-FM330
-KX-F1810
-KX-F1830
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
KX-F1810, FP300, FM330, KX-BP535, BP635
Typ
Fax-Farbband
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Gewicht und Abmessungen
Farbbandlänge
100 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
KX-FA136X
ab € 21,77*
Ähnlich
WhiteBox
KX-FA136X
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.