Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mustang M751264161108NSL-S Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mustang M751264161108NSL-S Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Mustang M751264161108NSL-S Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38331644
Hersteller:
     Mustang
Herst.-Nr.:
     M751264161108NSL-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Das Aufrüsten und Einbauen des Ram Speicher ist für einen Anwender mit wenigen Handgriffen problemlos durchführbar, auch für den Einbau und Einsatz in Laptops und Notebooks hat sich unser Mustang Memory Arbeitsspeicher bestens bewährt. Speziell mit unseren DDR1 und DDR2 So-Dimm Memory für den Einsatz in älteren Laptops und Notebooks konnten wir viele Kunden überzeugen.

Wir prüfen und verbessern ständig den Qualitätsstandard unserer Arbeitsspeicher.

Hierfür kommen zu 100% getestete 128Mx8 und 256Mx8 Chips zum Einsatz, der Ram Test findet hierfür direkt im Produktionsprozess statt.

Für der Speicherbedarf ihres Desktop PC / Workstation oder Notebook kommen sogenannte unbuffered oder Non-ECC Ram Module zum Einsatz.

Mustang Memory DRAM Speichermodule bieten eine umfangreiche Auswahl verschiedener Technologien im Bereich DDR1 , DDR2, DDR3 in allen gängigen Geschwindigkeitsklassen der jeweiligen RAM Technology wie DDR2-533 DDR2-667 DDR2-800

Wählen Sie für Ihren Mac, Workstation oder Server aus unserem umfangreichen Produktportfolio ihre professionelle Speicherlösung. Mustang Memory ihr kompetenter Ansprechpartner für ECC, ECC REG, Fully Buffered Arbeitsspeicher, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 jeweils auch als ECC mit Thermal Sensor erhältlich.

Wir liefern auch Module die von anderen Herstellern nicht mehr produziert werden, Kunden aus Handel, Industrie- und Maschinenbau setzen auf unsere zuverlässigen Speichererweiterungen für die speziellen Anforderungen. Unsere RAM Module wie SDRAM PC133 So-Dimm kommen hierbei in Industrial PC, Kassensysteme oder Tablet Anwendungen zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherspannung
1.35 V
Modulkonfiguration
512M x 8
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
67.6 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, FB DIMM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 4gb, fb dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.