Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech B-3 Prozessor Kühler 8 cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech B-3 Prozessor Kühler 8 cm Grau
Inter-Tech B-3 Prozessor Kühler 8 cm Grau
Inter-Tech B-3 Prozessor Kühler 8 cm Grau
Inter-Tech B-3 Prozessor Kühler 8 cm Grau
Inter-Tech B-3 Prozessor Kühler 8 cm Grau
Inter-Tech B-3 Prozessor Kühler 8 cm Grau
Inter-Tech B-3 Prozessor Kühler 8 cm Grau
Inter-Tech B-3 Prozessor Kühler 8 cm Grau
Inter-Tech B-3 Prozessor Kühler 8 cm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38251688
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885428
EAN/GTIN:
     4260455642552
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 3647
cpu lüfter sockel 3647
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
165 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
80.5 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
460 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
80 x 80 x 15 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Ventilator-Anschluss
4-polig
Rack-Kapazität
1U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 3647 (Socket P)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit mit LNA (max)
7000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
16 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
44.9 dB
Geräuschpegel mit LNA (max)
57.1 dB
Mindestluftstrom
3 cfm
Maximaler Luftstrom
21 cfm
Minimum Luftdruck
1.5 mmH2O
Maximum Luftdruck
70.9 mmH2O
Lagertyp
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.