Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 23.0062.2040 Tortenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 23.0062.2040 Tortenring
Kaiser 23.0062.2040 Tortenring
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38193127
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     2300622040
EAN/GTIN:
     4006932622040
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Glas-Kochgeschirr
Die Quiche- und Obstkuchenform erkennen Sie an ihrem gewellten Rand. Besonders komfortabel wird die runde oder eckige Form durch den herausnehmbaren Boden, der lose auf dem unteren Rand aufliegt. Der Gebrauch ist kinderleicht: Geben Sie den Teigboden in die auslaufsichere Form und belegen ihn mit süßen oder deftigen Zutaten. Sobald er fertig gebacken ist, drücken Sie den Boden nach oben und heben Kuchen oder Quiche problemlos heraus. Es klebt nichts fest – selbst der mürbe Teig der Quiche übersteht das Entfernen unbeschadet. Praktisch: Sie können direkt auf dem Hebeboden schneiden und ihn als Servierplatte auf der Kaffeetafel nutzen. Die Formen gibt es mit emaillierter Oberfläche, keramischer Antihaftbeschichtung sowie mit einem Glasboden.

Glasklar – mit den auslaufsicheren Backformen servieren Sie Quiche und Obstkuchen aus dem Ofen direkt auf den Tisch. Möglich macht dies der Boden aus hitzebeständigem Spezialglas, der in die Springform eingespannt ist. Statt den Teig zu stürzen, öffnen Sie den Spannhebel, entfernen den Backring und stellen den Kuchen mit der Glasplatte auf den Tisch. Das Messer können Sie auf der robusten, schnittfesten Glasoberfläche ansetzen, ohne einen Kratzer zu hinterlassen. Bleibt etwas vom Kuchen übrig, stellen Sie die Glasplatte einfach in den Kühlschrank. Ebenfalls praktisch: die Quicheform mit Antihaftbeschichtung und Glashebeboden. Geben Sie den Teig in die Form und belegen ihn mit süßen oder deftigen Zutaten. Sobald er fertig gebacken ist, drücken Sie den Boden nach oben und heben Quiche oder Kuchen problemlos heraus. Die Formen gibt's in verschiedenen Größen, der Glasboden kann in der Spülmaschine gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tortenring
Form
Rund
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Backformdurchmesser
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.