| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-38064581 Herst.-Nr.: 1603,4003 EAN/GTIN: 4011324016048 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Foto zyan | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | Epson Stylus D 68 Epson Stylus D 68 PE Epson Stylus D 88 Epson Stylus D 88 PE Epson Stylus D 88 Plus Epson Stylus DX 3800 Epson Stylus DX 3800 Series Epson Stylus DX 3850 Epson Stylus DX 3850 Plus Epson Stylus DX 4200 Epson Stylus DX 4200 Series Epson Stylus DX 4250 Epson Stylus DX 4800 Epson Stylus DX 4800 Series Epson Stylus DX 4850 Plus Epson Stylus DX 4850 | | Seitenergebnis Farbtinte | 420 Seiten | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 8 ml | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, kmp druckerpatrone, druckerpatrone, druckerpatrone cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |