Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila 11178 Maßband 50 m Polyamid Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila 11178 Maßband 50 m Polyamid Schwarz, Weiß
Stabila 11178 Maßband 50 m Polyamid Schwarz, Weiß
Stabila 11178 Maßband 50 m Polyamid Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37933353
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     11178
EAN/GTIN:
     4005069111786
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Technische Details
Bandlänge
50 m
Gehäusematerial
Polyamid
Gehäusefarbe
Schwarz, Weiß
Haken
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.