Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 822 W Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 822 W Steckdose Schwarz, Weiß
JUNG 822 W Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37931298
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     822W
EAN/GTIN:
     4011377657908
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
151 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
8220W
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.