Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 8220 W Steckdose Typ F Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 8220 W Steckdose Typ F Schwarz, Weiß
JUNG 8220 W Steckdose Typ F Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80585499
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     8220W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Empfohlene Platzierung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
58 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
822W
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.