Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Toner Lexmark
>
Artikel
Lexmark 76C0HC0 Tonerkartusche Original Cyan
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-37657108
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
76C0HC0
EAN/GTIN:
734646635066
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Hohe Kapazität
Maximieren Sie den Spareffekt und genießen Sie Spitzenqualität mit Original Tonerkassetten von Lexmark. Kassetten mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.
Optimales Zusammenspiel
Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.
Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CS923, CX921, CX922, CX923, CX924
Farbtoner-Seitenleistung
34000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
790 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Tonerkartuschen
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
lexmark lasertoner
,
lasertoner
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 171,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark 76C00C0 Tonerkartusche Original Cyan
Lexmark
76C00C0
€ 130,20*
Ähnlich
Lexmark 76C00K0 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
76C00K0
€ 246,63*
Ähnlich
Lexmark 76C00M0 Tonerkartusche Original Magenta
Lexmark
76C00M0
€ 129,82*
Ähnlich
Lexmark 76C0HK0 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
76C0HK0
€ 265,37*
Ähnlich
Lexmark 76C0HM0 Tonerkartusche Original Magenta
Lexmark
76C0HM0
€ 172,48*
Ähnlich
Lexmark 76C0HY0 Tonerkartusche Original Gelb
Lexmark
76C0HY0
€ 172,14*
Ähnlich
Lexmark 76C0PV0 Fotoleitereinheit 90000 Seiten
Lexmark
76C0PV0
€ 304,91*
Ähnlich
Lexmark 86C0HK0 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
86C0HK0
€ 105,90*
Ähnlich
Lexmark Fotoleitereinheit
Lexmark
76C0PK0
€ 131,99*
Ähnlich
Lexmark Tonerpatrone
Lexmark
76C00Y0
€ 130,83*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark 76C00C0 cyan
WhiteBox
76C00C0
€ 81,87*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark 76C00K0 schwarz
WhiteBox
76C00K0
€ 46,86*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark 76C00M0 magenta
WhiteBox
76C00M0
€ 60,91*
Ähnlich
Alternativ Toner ersetzt Lexmark 76C00Y0 yellow
WhiteBox
76C00Y0
€ 81,10*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 76C00C0 cyan
Ampertec
76C00C0
€ 221,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.