Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-VW540EJ Beamer Standard Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PT-VW540EJ Beamer Standard Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) Weiß
Panasonic PT-VW540EJ Beamer Standard Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen 3LCD WXGA (1280x800) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37592069
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-VW540EJ
EAN/GTIN:
     5025232863631
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Zimmerdecke
LED-Anzeigen
Ja
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
15.31 - 24.64 mm
Blendenbereich (F-F)
1,6 - 1,9
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.6:1
Projektionsverhältnis
1.08 - 1.76: 1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
5500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
16000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Anzahl der Farben
16,78 Millionen Farben
Einheitlichkeit
85 %
Horizontaler Scanbereich
15 - 91 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 100 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-35 - 35 °
Trapezkorrektur, vertikal
-35 - 35 °
Matrix Größe
0.64 "
Wärmeableitung
1365 BTU/h
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Unterstützte Audioformate
LPCM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2700 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4900 g
Breite
389 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
125 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
5000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
7000 h
Lampentyp
UHM
Lampenleistung
280 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Speichermedium
Optical disc player Typ
Nicht enthalten
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Mitgelieferte Kabel
AC
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
29 dB
HDCP
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
400 W
Stromverbrauch (Standby)
12 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 400, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 768, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.040,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,95*
€ 1.343,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,59*
€ 1.334,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,72*
€ 1.300,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,77*
€ 1.273,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,48*
€ 1.238,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.