Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61747430 Kabelmuffe Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 61747430 Kabelmuffe Grau
Lapp SILVYN 61747430 Kabelmuffe Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37109530
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
SILVYN® EL - Kunststoff-Spiral-Schutzschlauchprodukte mit Hart-PVC-Spirale in verschiedenen Ausführungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 11,69034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 399,7803*
€ 475,73856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,3102*
€ 414,48914
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 338,16*
€ 402,4104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 331,44*
€ 394,4136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 321,7701*
€ 382,90642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,31*
€ 363,3189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.