Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragant 85307 Audio-Kabel 0,5 m 2 x RCA 3.5mm Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragant 85307 Audio-Kabel 0,5 m 2 x RCA 3.5mm Rot, Weiß
Tragant 85307 Audio-Kabel 0,5 m 2 x RCA 3.5mm Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37005345
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     85307
EAN/GTIN:
     4043619853076
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Dieses Klinkenkabel von Delock kann z. B. beim Anschluss der Soundkarte an einen Verstärker eingesetzt werden.

- Anschlüsse: 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker >2 x Cinch Stecker (rot, weiß)
- Drahtquerschnitt: 29 AWG
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 0,5 m
- Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.