vergoldete Kontakte, für die verlustarme Verbindung von HiFi-Komponenten. - Ein speziell entwickelter Steckeraufbau und die extreme Zugentlastung garantieren eine sichere steckverbindung und schütz...
EGB Cinch-Kabel 2xStecker/2xStecker Cinch-Technik für Tonübertragung, zur Verbindung von Audio-Geräten für Stereo Übertragung 2 Cinchstecker - 2 Cinchstecker 0,5m schwarz
- High Quality Audio-Anschlusskabel mit SmartFLEX Technologie - 3,5 mm Klinkenstecker (3-polig, vergoldet) an 2x RCA/Cinch Stecker - Passgenau und sichere Verbindung ohne Signalverlust - Vollmetall...
Sonero Premium Stereo Audio Klinke-Cinch Adapterkabel, für eine verlustfreie Audioübertragung mit perfekter Tonqualität Das Premium Audio Adapterkabel von Sonero ist speziell zur Verbindung von Ste...
- High Quality Audio-Anschlusskabel mit SmartFLEX Technologie - Gewinkelter 3,5 mm Klinkenstecker (3-polig, vergoldet) an 2x RCA/Cinch Stecker - Passgenau und sichere Verbindung ohne Signalverlust ...
Das Lindy Cromo Line Kabel 3.5mm an Phono (Stecker an Stecker) ist ein qualitativ hochwertiges und flexibles Kabel zum Anschluss an Hi-Fi- und Audio-Equipment. Das Kabel verfügt über eine exzellent...