Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibaro FGDW-002-1 ZW5 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibaro FGDW-002-1 ZW5 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Fibaro FGDW-002-1 ZW5 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Fibaro FGDW-002-1 ZW5 Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36965421
Hersteller:
     FIBARO
Herst.-Nr.:
     FGDW-002-1 ZW5
EAN/GTIN:
     5902701700348
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Door / Window Sensor
Ein Kontaktsensor mit Temperaturmessfunktion

Eine sehr kompakte Größe
Der FIBARO Door/Window Sensor ist der am besten entwickelte und kleinste Kontakt- und Temperatursensor auf dem Markt. Seine Miniaturdimensionen und ungewöhnliche Helligkeit macht ihn auf Ihren Fenster- und Türrahmen fast unsichtbar.

Die perfekte Kombination aus vier Funktionen
Der FIBARO Door/Window Sensor vereint viele Funktionen, welche Ihren Komfort und Ihre Sicherheit erhöhen.

Hunderte Räume, dutzende Nutzungsmöglichkeiten
Der FIBARO Door/Window Sensor fügt sich nahtlos in jede Inneneinrichtung ein und, das Wichtigste, ist einfach zu installieren. Es gibt viele Orte, an denen der Sensor nützlich ist - finden Sie alle!

Kompatibel mit HomeKit
Wir haben eine spezielle Serie von Door/Window Sensoren entwickelt, welche mit dem Apple HomeKit kompatibel sind. Die Geräte sind mit allen Funktionen des Standardsensors ausgestattet, die für das FIBARO System vorgesehen sind.

Intelligentes Heizen
Wenn ein Raum gelüftet wird, schaltet der Door/Window Sensor die Heizthermostate runter oder deaktiviert die Klimaanlage für eine gewisse Zeit.

Willkommen Zuhause!
Sie können den Door/Window Sensor als Szenenaktivator nutzen. Wenn es an der Haustür platziert ist, kann der Sensor eine Sequenz starten, welche die eintreffenden Bewohner begrüßt.

Sofortige Benachrichtigungen
Sie werden über jede Tür und jedes Fenster Bescheid wissen, welches aus Versehen offen gelassen wurde. Der FIBARO Door/Window Sensor wird Ihnen sorfort darüber Informationen auf Ihr Smartphone schicken.

Alarmbenachrichtigungen
Das FIBARO System erlaubt Ihnen Ihre Geräte scharf zu machen. Bei einer Manipulation wird eine Alarmszene aktiviert und sofort eine Nachricht geschickt.

Schutz vor Manipulation und Beschädigung
Der FIBARO Door/Window Sensor wird Sie umgehend informieren, wenn jemand versucht, den Sensor zu entfernen oder das Gehäuse zu öffnen. Sie können sicher sein, dass Sie und Ihre Familie geschützt sind.

Keine Zeit für Überraschungen
Sieht es nach Regen aus? Weht ein starker Wind? Mit FIBARO ist nichts davon ein Problem! Sie können Benachrichtigungen über offene Fenster sogar auf Ihrer Smartwatch erhalten.

Mysteriöse Tierspuren
Ein Sensor in der Nähe von Haustierklappen lässt Sie deren Aktivität jederzeit überwachen. Wenn Sie sich Sorgen um Ihren pelzigen Freund machen, stellen Sie eine Szene ein, die Sie informiert, wenn Ihr Haustier rausgeht oder heimkommt.

Alles unter Kontrolle
Der FIBARO Door/Window Sensor ist auch perfekt als Wächter für Ihren Erste-Hilfe-Kasten, Ihr Werkzeug, alles, was gefährliche Objekte beinhaltet. Wenn die geöffnet werden, wird FIBARO Sie informieren.

Automatische Kontrolle über das Licht
Orte, an denen es am einfachsten ist, das Licht beim Öffnen der Tür anzuschalten, sind perfekt für den FIBARO Door/Window Sensor. Nach einer eingestellten Zeit schaltet der Sensor das Licht automatisch aus, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Stromrechnung nicht unnötig in die Höhe treiben.

Die Sicherheit der Kleinsten
Der FIBARO Door/Window Sensor ist ideal als Treppentürwächter. Wenn eine Tür für eine Weile geöffnet ist, wird das Gerät Sie daran erinnern es zu schließen.

Wählen Sie die passende Variante
Wir haben zwei Serien der Door/Windo Sensoren entwickelt - für das FIBARO System und separat für das Apple HomeKit. Wenn Sie ein FIBARO oder ein Z-Wave basiertes System nutzen, wählen Sie ein Gerät, welches damit kompatibel ist. Wenn Sie einen für das Apple HomeKit benötigen, wählen Sie die entsprechende Version.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Z-Wave
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
24.92 mm
Tiefe des Senders
8 mm
Breite
70.79 mm
Tiefe
17.7 mm
Höhe
17.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.