|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-36609289 Herst.-Nr.: 71B20C0 EAN/GTIN: 734646641876 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original |  | Druckfarben | Cyan |  | Markenkompatibilität | Lexmark |  | Kompatibilität | CX317dn CX417dn CS317dn CS417dn |  | Farbtoner-Seitenleistung | 2300 Seiten |  | Druckleistung (schwartz, ISO/IEC 19798), ungefähr | 2300 Seiten |  | Ursprungsland | China, Mexiko, Europa | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 141 mm |  | Verpackungstiefe | 102 mm |  | Verpackungshöhe | 72 mm |  | Paketgewicht | 200 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
|  |  |
| |