Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 3590.005 Sammelschiene 2400 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 3590.005 Sammelschiene 2400 mm Kupfer
Rittal SV 3590.005 Sammelschiene 2400 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36608735
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3590.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 80 x 10mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
2400 mm
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: rittal kupferschiene, sammelschienen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 266,33* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,01*
€ 368,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,33*
€ 316,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.