Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blacknoise PE-P Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blacknoise PE-P Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
Blacknoise PE-P Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
Blacknoise PE-P Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
Blacknoise PE-P Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36606557
Hersteller:
     Blacknoise
Herst.-Nr.:
     PE-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die NB-BlackSilentPro Serie entstand in enger Zusammenarbeit mit der Hardwareluxx Community. Unsere führende Technologie und die Wünsche der Anwender ermöglichten diese außergewöhnlichen Produktserie im Klassik-Design mit hochwertigsten Komponenten.

Qualität im Klassik-Design

- entwickelt in Deutschland
- lageinvariante Magnetschwebelager NB-NanoSLI® 2NEU!
- lautloses NB-EKA P2 Drive NEU!
- Bayer® Makrolon® Rotor mit Antidust-Technologie
- materialmassierter glasfaserverstärkter PBT-Rahmen
- NB-Kabelmanagement
- steckbare 20 + 50 cm Anschlusskabel mit hochwertigem Gewebemantel
- Schraubenset zur schwingungsfreien Montage + Dichtrahmen aus Silikon

Lieferumfang

- 4 Feingewindeschrauben + Rändelmuttern zur werkzeuglosen Montage
- Silikon Schraubenhülsen + Silikonrahmen zur Abdichtung und Entkopplung
- je 1x 20 und 50cm Anschlusskabel mit Gewebemantel
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.32 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
85 g
Kabellänge
0.5 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Fiberglas, Polybutylene terephthalate (PBT)
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Staubschutz
Ja
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
92 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
3.1 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.8 dB
Luftstrom
65 m³/h
Maximum Luftdruck
0.87 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
140000 h
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,77*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.