Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blacknoise B14-1 Computerkühlsystem Universal Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blacknoise B14-1 Computerkühlsystem Universal Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Blacknoise B14-1 Computerkühlsystem Universal Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Blacknoise B14-1 Computerkühlsystem Universal Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Blacknoise B14-1 Computerkühlsystem Universal Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36600558
Hersteller:
     Blacknoise
Herst.-Nr.:
     B14-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
  • 100 % entwickelt in Deutschland
    - TÜV zertifizierte Lautstärkeangaben = reale Werte
    - extrem geräuscharmer bionischer Schlaufenrotor
    - bionischer Deepsound-Lüfter-Rahmen
    - lageinvariante Magnetschwebelager NB-NanoSLI® 2NEU!
    - lautloses NB-EKA P2 Drive NEU!
    - Bayer® Makrolon® Rotor mit Antidust-Technologie
    - materialmassierter glasfaserverstärkter PBT-Rahmen
    - NB-Kabelmanagement mit zwei steckbaren Anschlusskabel
    - Perfekte Ergebnisse für PC Gehäuse, CPU Kühler und Radiatoren (höhere Kühlleistung bei gleicher Drehzahl)
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.24 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
202 g
Kabellänge
0.5 m
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
3-polig
Zertifizierung
TÜV
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
5.71 dB
Energiequelle
DC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ventilator
Schrauben enthalten
Ja
Spannungsregler
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
600 RPM
Luftstrom
73.63 m³/h
Maximum Luftdruck
0.33 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
160000 h
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.